SR 114-018-L2.50 Tornillo Torx

Número de artículo: 7006136
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante SR 114-018-L2.50 Torx Schraube
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Diámetro exterior de la cabeza e 7,5 mm
Con collar no
Longitud nominal L 25 mm
Tamaño de rosca d1 M4
Rosca izquierda no
Perfil de accionamiento TORX® interior
Tamaño accionamiento T15
Superficie brillante
Modelo de vástago Rosca parcial
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Perforado no
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 7006136
EAN / GTIN 7291075420685
Número del fabricante 7006136
Número L L24000 715

Descripción

Descripción:

Tornillo Torx SR 114-018-L2.50