SR M4X8 Skrue

Art.-nr.: 7002004
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Skruehovedform cylinderhoved
Med krave nej
Nominel længde L 8 mm
Gevindstørrelse d1 M4
Venstregevind nej
Drevprofil indvendig sekskant
Drevstørrelse SW3
Skruenøglens bredde metrisk
Nøglebredde s 3 mm
Gevindstigning P 0,7 mm
Skaftudførelse Vollgewinde
Indhold enkelt del
Produkttype maskinskrue
Gevindtype metrisk ISO-standardgevind
Gennemboret nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7002004
EAN/GTIN 7291075416671
Producentnummer 7002004
L-nummer L24000 928

Betegnelse

Beskrivelse:

Skrue SR M4X8