{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt łba śruby | Łeb walcowy | |
| Z kołnierzem | nie | |
| Długość nominalna | 8 mm | |
| Rozmiar gwintu | M4 | |
| Gwint lewoskrętny | nie | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | stempel sześciokątny | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | SW3 | |
| Jednostka rozwartości klucza | wymiar metryczny | |
| Rozmiar klucza | 3 mm | |
| Skok gwintu | 0,7 mm | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruba maszynowa | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Przewiercony | nie |
| Numer artykułu | 7002004 | |
| EAN / GTIN | 7291075416671 | |
| Numer producenta | 7002004 | |
| Numer L | L24000 928 |