{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme tête de vis | tête cylindrique | |
| Avec moyeu | non | |
| Longueur nominale L | 8 mm | |
| Taille de filetage d1 | M4 | |
| Filetage à gauche | non | |
| Profil d’entraînement | six-pans creux | |
| Taille d’empreinte | SW3 | |
| Unité d’ouverture de clé | système métrique | |
| Ouverture de clé s | 3 mm | |
| Pas de filetage P | 0,7 mm | |
| Type de queue | Vollgewinde | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | vis pour machines | |
| Type de filetage | filetage métrique à pas gros ISO | |
| Alésage traversant. | non |
| Référence article | 7002004 | |
| EAN / GTIN | 7291075416671 | |
| Réf. fabricant | 7002004 | |
| Article hors catalogue | L24000 928 |