Tangsortiment, 4 dele VDE-isoleret, Antal tænger: 4

Art.-nr.: 700180 4
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal tænger Sæt pris 4 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Testet op til 1.000 V
Kvalitets- og testsejl VDE
Farve gul; rød
Antal værktøjer 4 stk.
Version, kæber/mund takkede
Type, led gennemgående led
Med returfjeder ja
Udførelse 2K-skaft
Materiale, greb gummibelagt; kunststof
Indhold set
Produkttype kombinationstang
Egenskaber isoleret
Overflade forkromet
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 700180 4
EAN/GTIN 4045197559098
Producentnummer 700180 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Forkromede tænger, greb med ergonomisk optimeret flerkomponentovertræk med Haptoprene®-overflade, der giver et godt greb. Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.

Leveringsomfang:

1 kombitang nr. 701710: str. 180
1 flad rundtang lige nr. 713310: str. 200
1 skævbider nr. 725310: str. 160
1 afisoleringstang nr. 728755: str. 160