Jeu de 4 pinces isolées suivant VDE, Nombre de pinces: 4

Réf.: 700180 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pinces Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire jeu / Assortiment
Nombre d’outils 4 pc.
Type de produit pince non spécifiée
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Référence fabricant Zangensortiment 4-teilig VDE-isoliert
Label de qualité et de contrôle VDE
Couleur Jaune; Rouge
Exécution 2K
Matériau, poignée plastique
Caractéristiques isolation complète
Surface avec chromage
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 700180 4
EAN / GTIN 4045197559098
Réf. fabricant 700180 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pinces chromées, branches à gaine multicomposant, surface en Haptoprene® ergonomique. Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

Livraison:

1 pince universelle 701710: Réf. 180
1 pince à becs demi-ronds droite 713310: Réf. 200
1 pince coupante diagonale 725310: Réf. 160
1 pince à dénuder 728755: Réf. 160