• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Flad rundtang, lige VDE-isoleret, Hel længde: 160mm

Art.-nr.: 713310 160
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
310 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Kæbelængde 50 mm
Kæbeform oval-spids, lige
Norm DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bakkeegenskab Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC)
Udførelse, kæber ru indvendig
Greb Flerkomponentovertræk med Haptoprene®-overflade, der giver et godt greb
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Multifunktionstang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 713310 160
EAN/GTIN 4045197501462
Producentnummer 713310 160
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Meget lange, oval-spidse bakker. Induktionshærdede skær (ca. 61 HRC); egnet til hård og blød tråd. Bakker ru indvendigt.
Forkromet tang, greb med ergonomisk optimeret flerkomponentovertræk, med Haptoprene®-overflade, der giver et godt greb.
Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til arbejde under spænding op til 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.