Zangensortiment 4-teilig VDE-isoliert, Anzahl Zangen: 4

Artikel-Nr.: 700180 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Zangen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt
Satz / Sortiment
Anzahl Werkzeuge
4 St.
Produktart
Zange unspezifiziert
Norm
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Geprüft bis
1 000 V
Herstellerbezeichnung
Zangensortiment 4-teilig VDE-isoliert
Güte- und Prüfsiegel
VDE
Farbe
gelb; rot
Ausführung
2K
Material, Griff
Kunststoff
Eigenschaften
vollisoliert
Oberfläche
verchromt
Stiel / Griff
Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 700180 4
EAN / GTIN 4045197559098
Herstellernummer 700180 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zangen verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche. Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Lieferumfang:

1 Kombizange Nr. 701710: Gr. 180
1 Flachrundzange gerade Nr. 713310: Gr. 200
1 Seitenschneider Nr. 725310: Gr. 160
1 Abisolierzange Nr. 728755: Gr. 160