{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | 3M™ 9629PC | |
| Producentbetegnelse | 3M™ 9629PC | |
| Farve | transparent | |
| Antal klæbebånd | 1 stk. | |
| Materiale, afdækning af adskillelse | silikonerende aftrækspapir | |
| Indhold | Enkelt stykke | |
| Produkttype | tape | |
| Klæbebåndstype | dobbeltsidet | |
| Basismateriale | PET-folie | |
| Klæbemiddel | modificeret akrylat | |
| Med liner | ja | |
| Anvendelsesområde | Indendørs; glat underlag | |
| Anvendelse | Montering; klæbning; permanent limning | |
| Egenskaber | blødt at påføre; elastisk; fjernelse uden rester | |
| Længde | 9 m | |
| Bredde | 102 mm | |
| Tykkelse | 0,1 mm |
| Artikelnummer | 7000144733 | |
| EAN/GTIN | 00051111077306 | |
| Producentnummer | 7000144733 | |
| Producent/ansvarlig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |