{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 3M™ 9629PC | |
| Denumirea producătorului | 3M™ 9629PC | |
| Culoarea | transparent | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Material capac sistem separator | Hârtie adezivă siliconizată | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Cu două tăişuri | |
| Material de bază | Folie PET | |
| Adeziv | Acrilat modificat | |
| Cu căptuşeală | da | |
| Domeniul de aplicare | Interior; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Asamblare; Lipire permanentă; Przyklejanie | |
| Caracteristici | Cu efect de atenuare; elastic; Îndepărtare fără reziduuri | |
| Lungime L | 9 m | |
| Lăţime B | 102 mm | |
| Concentrație S | 0,1 mm |
| Cod articol | 7000144733 | |
| EAN / GTIN | 00051111077306 | |
| Număr producător | 7000144733 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |