{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | 3M™ 9629PC | |
| Denominación del fabricante | 3M™ 9629PC | |
| Color | Transparente | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Material cubierta de separación | Papel separador siliconado | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De dos lados | |
| Material de base | Lámina de PET | |
| Masa adhesiva | Acrilato modificado | |
| Con forro | sí | |
| Intervalo de aplicación | Interior; Sustratos lisos | |
| Aplicación | Montaje; Pegado permanente; Pegar | |
| Características | Eliminación sin residuos; Resistente a la humedad; elástico | |
| Longitud L | 9 m | |
| Anchura B | 102 mm | |
| Espesor S | 0,1 mm |
| Número de artículo | 7000144733 | |
| EAN / GTIN | 00051111077306 | |
| Número del fabricante | 7000144733 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |