{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | 3M™ 950 | |
| Producentbetegnelse | 3M™ Transfer-Klebeband 950 | |
| Emballage | løs | |
| Farve | transparent | |
| Antal klæbebånd | 1 stk. | |
| Indhold | Enkelt stykke | |
| Produkttype | tape | |
| Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
| Basismateriale | uden holder | |
| Klæbemiddel | akrylat | |
| Klæbekraft på stål | 8 N/mm | |
| Temperaturbestandig min. | -40 grader | |
| Temperaturbestandig maks. | 85 grader | |
| Med liner | ja | |
| Anvendelsesområde | Indendørs; Udendørs; glat underlag; ru underlag | |
| Anvendelse | Fiksering; Montering; klæbning; permanent limning | |
| Egenskaber | UV-bestandig; kemikaliebestandig; rivefast | |
| Længde | 55 m | |
| Bredde | 40 mm | |
| Tykkelse | 0,13 mm |
| Artikelnummer | 7000116664 | |
| EAN/GTIN | 05010027832725 | |
| Producentnummer | 7000116664 | |
| L-nummer | L01130 105995 | |
| Producent/ansvarlig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |