3M™ Transfertape 950, gennemsigtig, 300 mm x 55 m, 0,13 mm, ABS PL

Art.-nr.: 7000116668
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Serie 3M™ 950
Producentbetegnelse 3M™ Transfer-Klebeband 950
Emballage løs
Farve transparent
Antal klæbebånd 1 stk.
Indhold Enkelt stykke
Produkttype tape
Klæbebåndstype enkeltsidet
Basismateriale uden holder
Klæbemiddel akrylat
Klæbekraft på stål 8 N/mm
Temperaturbestandig min. -40 grader
Temperaturbestandig maks. 85 grader
Med liner ja
Anvendelsesområde Indendørs; Udendørs; glat underlag; ru underlag
Anvendelse Fiksering; Montering; klæbning; permanent limning
Egenskaber UV-bestandig; kemikaliebestandig; rivefast
Længde 55 m
Bredde 300 mm
Tykkelse 0,13 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000116668
EAN/GTIN 05010027832756
Producentnummer 7000116668
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Transfer klæbebånd 3M 950 er kendetegnet ved en meget høj indledende vedhæftning og er særligt velegnet til selvklæbende efterbehandling af metal- og plastskilte. klæbebånd er temperaturbestandig fra - 40 til +85 (kort til +120).

Fordel:

  • 132 µm tyk transfer klæbebånd med komprimeret beskyttelsespapir.
  • Velegnet til en bred vifte af materialer.
  • Stærk klæbende akrylatklæbemiddel i 300-klæbeserien.
  • Ul-certificeret.
  • Overholder den amerikanske regerings specifikation mil-P-19834 B, tillæg 1.
  • God UV-bestandighed.
  • God modstandsdygtighed over for kemikalier.
  • Ideel til materialer med høj og lav overfladeenergi.
  • Universel løsning til en lang række applikationer, hvor høj øjeblikkelig vedhæftning og tynde design er påkrævet.
  • Sammenføjning af belægninger, folier, tekstiler.
  • Laminering af skum, fotos, tekstiler og navneplader lavet af metal eller plast.
  • Fiberforstærkning i klæbemidlet
  • Tykkere version af 927

Anbefaling:

  • Til limning af plast- og træstrimler på skabe
  • Til samling af POS-displays
  • Til limning af høj og lav overfladeenergi plast, tekstureret plast, skum, stof og coated papir
  • Selvklæbende efterbehandling af skum, film, skilte, reklamematerialer og tekstiler

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "3M™ 950" Se alle