{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | 3M™ 950 | |
| Denominazione originale prodotto | 3M™ Transfer-Klebeband 950 | |
| Imballaggio | singoli | |
| Colore | trasparente | |
| Numero nastri adesivi | 1 pz. | |
| Contenuto | Pezzo singolo | |
| Tipo di prodotto | Nastri adesivi | |
| Tipo di nastro adesivo | Es. unilaterale | |
| Materiale di supporto | Senza supporto | |
| Adesivo | Acrilato | |
| Forza adesiva su acciaio | 8 N/mm | |
| Resistente a temperature min. | -40 grado | |
| Resistente a temperature max. | 85 grado | |
| Guaina conduttrice presente | si | |
| Campo di applicazione | Campo esterno; Campo interno; Fondi lisci; Fondi ruvidi | |
| Applicazione | Fissare; Incollaggio permanente; Incollare; Montaggio | |
| Caratteristiche | Resistente ai raggi UV; antistrappo; resistente alle sostanze chimiche | |
| Lunghezza | 55 m | |
| Larghezza | 40 mm | |
| Spessore | 0,13 mm |
| Codice articolo | 7000116664 | |
| EAN / GTIN | 05010027832725 | |
| Codice del produttore | 7000116664 | |
| Numero-L | L01130 105995 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |