{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 3M™ 950 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Transfer-Klebeband 950 | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | transparent | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | ohne Träger | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Klebekraft auf Stahl | 8 N/mm | |
| Temperaturbeständig von | -40 Grad | |
| Temperaturbeständig bis | 85 Grad | |
| Liner vorhanden | ja | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich; glatten Untergründen; rauen Untergründen | |
| Anwendung | Fixieren; Montage; Permanentverkleben; Verkleben | |
| Eigenschaften | UV-beständig; chemikalienbeständig; reißfest | |
| Länge L | 55 m | |
| Breite B | 40 mm | |
| Stärke S | 0,13 mm |
| Artikelnummer | 7000116664 | |
| EAN / GTIN | 05010027832725 | |
| Herstellernummer | 7000116664 | |
| L-Nummer | L01130 105995 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |