3M™ aluminiumstape 1436, sølv, 1 m x 50 m

Art.-nr.: 7000111549
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000111549
EAN/GTIN 04001895756887
Producentnummer 7000111549

Betegnelse

Udførelse:

Klæbemiddel af gummiharpiks med god vedhæftning på en lang række forskellige overflader.
Beskyttelsesdæksel giver mulighed for produktion af stansede dele
Billigt aluminiumsklæbebånd til enkle anvendelser
God tæthed på grund af det tynde støttemateriale
Anvendelsesområde -25 °C til +70 °C; kortvarigt +100 °C

Beskrivelse:

3M™ aluminiumsklæbebånd 1436 er velegnet til en lang række formål og er 0,075 mm tykt. Den bløde aluminiumsklæbebånd med gummiharpikshæfte og et beskyttelsesovertræk, der er let at fjerne, giver god tilpasningsevne på grund af det tynde støttemateriale. Denne tape er velegnet til indendørs og udendørs brug. Den klæber på en lang række forskellige overflader, herunder træ, metal og plast, og opfylder DIN4102B1-standarden for flammehæmmende materialer.

Egenskab:

Klæbemiddel af gummiharpiks med god vedhæftningsevne på en lang række substrater// Klæbemiddel af gummiharpiks med god vedhæftningsevne på en lang række substrater
Beskyttelsescover muliggør produktion af udstansede dele// Beskyttelsescover muliggør produktion af udstansede dele
Lavpris aluminiumsklæbebånd til enkle anvendelser// Lavpris aluminiumsklæbebånd til enkle anvendelser
God tilpasningsevne på grund af tyndt underlagsmateriale// God tilpasningsevne på grund af tyndt underlagsmateriale
Anvendelsesområde -25 °C til +70 °C; kortvarigt +100 °C/// Anvendelsesområde -25 °C til +70 °C; kortvarigt +100 °C

Bemærk:

Beskyttelse mod varme og fugt i applikationer med moderate temperaturer
Til tætning af klimaanlæg
Fugtighedsbarriere