3M™ Bandă din folie de aluminiu 1436, argintie, 1000 mm x 50 m

Cod articol.: 7000111549
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 1436
Denumirea producătorului 3M™ Aluminiumklebeband 1436
Culoarea argintiu
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Aluminiu moale
Adeziv Cauciuc de sinteză
Capacitate de întindere 3 %
Rezistența la tracțiune 45 N/mm
Rezistență la temperatură min. -25 grade
Rezistență la temperatură max. 70 grade
Cu căptuşeală da
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Montare; Sigilare
Caracteristici Cu efect de atenuare; Rezistent la umezeală
Lungime L 50 m
Lăţime B 1.000 mm
Concentrație S 0,075 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000111549
EAN / GTIN 04001895756887
Număr producător 7000111549
L-Număr L01310 2062
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda de aluminiu 3M™ 1436 este potrivită pentru o gamă largă de aplicații și are o grosime de 0,075 mm. Banda adezivă din aluminiu moale cu adeziv din cauciuc-rășină și un capac de protecție ușor de îndepărtat oferă o bună conformitate datorită materialului subțire de susținere. Această bandă adezivă este potrivită pentru aplicații de interior și exterior. Aderă la o gamă largă de suprafețe, inclusiv lemn, metale și materiale plastice, și îndeplinește standardul DIN4102B1 pentru materiale ignifuge.

Avantaj:

  • Bandă adezivă din aluminiu cu costuri reduse pentru aplicații simple
  • Capacul de protecție permite producerea de piese ștanțate
  • Bună conformitate datorită materialului subțire de transport
  • Interval de aplicare -25 °C până la +70 °C; pe termen scurt +100 °C.
  • Interval de aplicare -25 °C până la +70 °C; pe termen scurt +100 °C.

Recomandare:

  • Protecție împotriva căldurii și umezelii într-un interval de temperatură moderat
  • Pentru etanșarea sistemelor de aer condiționat
  • Barieră de umiditate