{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 1436 | |
| Référence fabricant | 3M™ Aluminiumklebeband 1436 | |
| Couleur | argent | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | aluminium tendre | |
| Masse adhésive | Caoutchouc synthétique | |
| Extensibilité | 3 % | |
| Résistance à la traction | 45 N/mm | |
| Résistance aux températures min. | -25 degrés | |
| Résistance aux températures max. | 70 degrés | |
| Support présent | oui | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur | |
| Type d’application | montage; scellement | |
| Caractéristiques | résistance à l’humidité; souplesse | |
| Longueur L | 50 m | |
| Largeur B | 1 000 mm | |
| Epaisseur S | 0,075 mm |
| Référence article | 7000111549 | |
| EAN / GTIN | 04001895756887 | |
| Réf. fabricant | 7000111549 | |
| Article hors catalogue | L01310 2062 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |