3M™ z hliníkové fólie 1436, stříbrná, 1000 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7000111549
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 1436
Označení výrobce 3M™ Aluminiumklebeband 1436
Barva Stříbrná
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Měkký hliník
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Roztažnost 3 %
Pevnost v tahu 45 N/mm
Teplotní odolnost min. -25 stupně
Teplotní odolnost max. 70 stupně
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Konzervace; Upevnit
Vlastnosti Odolný vůči vlhkosti; Tlumící
Délka L 50 m
Šířka B 1 000 mm
Tloušťka S 0,075 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000111549
EAN / GTIN 04001895756887
Číslo výrobce 7000111549
L-číslo L01310 2062
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Hliníková páska 3M™ 1436 je vhodná pro širokou škálu aplikací a má tloušťku 0,075 mm. Měkký hliníkový lepicí páska s lepidlem z pryžové pryskyřice a snadno odstranitelným ochranným krytem nabízí dobrou přizpůsobitelnost díky tenkému nosnému materiálu. Tento lepicí páska je vhodný pro vnitřní i venkovní aplikace. Přilne k široké škále povrchů, včetně dřeva, kovů a plastů, a splňuje normu DIN4102B1 pro materiály zpomalující hoření.

Výhoda:

  • Nízkonákladový hliník lepicí hliník lepicí páska pro jednoduché aplikace
  • Ochranný kryt umožňuje výrobu lisovaných dílů
  • Dobrá shoda díky tenkému nosnému materiálu
  • Rozsah použití -25 °C až +70 °C; krátkodobý +100 °C.
  • Rozsah použití -25 °C až +70 °C; krátkodobý +100 °C.

Doporučení:

  • Ochrana proti teplu a vlhkosti v mírném teplotním rozsahu
  • Pro utěsnění klimatizačních systémů
  • Bariéra proti vlhkosti