3M™ Beskyttelsesovertrækstøj 4500WL, hvid, CE kategori I, størrelse L

Art.-nr.: 7000089592
Sæt pris 20 styk (DKK 37,58 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sæt pris 20 styk (inkl. moms)
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
Farve weiß
Unisex-størrelse L
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000089592
EAN/GTIN 04046719399987
Producentnummer 7000089592
L-nummer L01110 439
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M beskyttelsesdragt 4500 giver grundlæggende beskyttelse mod snavs, støv og ufarlige stænk af væsker på arbejdspladsen eller derhjemme. Denne holdbare polypropylendragt giver førsteklasses beskyttelse med en 2-delt elastisk hætte, manchetter, elastisk ankel og talje for en behagelig fornemmelse og stor bevægelsesfrihed. Den bløde Propylene materiale tilbyder også overlegen åndbarhed for ekstra komfort på arbejdspladsen. Perfekt til lettere pejlemærker, til besøgende eller til fødevareindustrien. Brugeren og processen er beskyttet mod forurening. Den envejs lynlås med klap er nem at åbne og lukke for ekstra beskyttelse. Fås i blå og hvid til brug i farvezoner, til identifikation af arbejdere eller synlighed af snavs.

Fordel:

  • Kategori 1 beskyttelsesdragt til lysbeskyttelse mod ufarlige væsker og støv
  • Åndbar (45 g/m²) PP-materiale giver beskyttelse mod ufarlige partikler og væsker i henhold til CE-certificering
  • Fremragende åndbarhed og komfort for langvarig brug
  • Elastisk hætte, manchetter, elastisk ankel og talje for en tætsiddende pasform og bevægelsesfrihed
  • Lynlås med klap og hætte i 2 dele for optimal beskyttelse

Anbefaling:

  • Oplagringsoperationer
  • Nem rengøring