3M™ Overall 4500, L

Artikelnummer: 7000089592
Prijs instellen 20 Stuk (4,89 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs instellen 20 Stuk (Incl. BTW)
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
Kleur weiß
Uniseks-maat L
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000089592
EAN/GTIN 04046719399987
Nummer fabrikant 7000089592
L-nummer L01110 439
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de 3M™ Beschermende overall 4500 voor basisbescherming tegen vuil, stof en niet-gevaarlijke vloeistofspatten op het werk of thuis. Deze slijtvaste polypropyleen overall biedt uitstekende bedekking, met een capuchon uit twee panelen met elastiek, en elastiek in de mouw- en enkelboorden en de taille voor een comfortabele pasvorm en goede bewegingsvrijheid. Het zachte polypropyleenmateriaal ademt bovendien uitstekend, voor extra comfort tijdens het werken. Dit kledingstuk is bij uitstek geschikt voor lichte conciërgetaken of locatiebezoek in de voedingsindustrie, en houdt zowel de drager als het proces schoon. De eenrichtingsrits met stormflap biedt extra gemak en bescherming. Verkrijgbaar in blauw of wit voor kleurcodering, personeelsidentificatie of minder opvallende vervuiling.

Voordeel:

  • Categorie 1 overall, ontworpen voor lichte bescherming tegen niet-gevaarlijke vloeistoffen en stof
  • Ademend polypropyleenmateriaal van 45 g/m² biedt CE Simple-certificering voor niet-gevaarlijke deeltjes en vloeistoffen
  • Uitstekend ademend vermogen en comfort voor langdurig gebruik
  • Capuchon, manchetten, enkels en taille met elastiek voor een goede pasvorm en bewegingsvrijheid
  • Eénrichtingsrits met stormflap en capuchon uit twee panelen voor optimale bedekking

Advies:

  • Opslagwerkzaamheden
  • Eenvoudig schoonmaken