3M™ Védőruha 4500WL, fehér, CE I. kategória, L méret

Cikkszám: 7000089592
Ár beállítása 20 Darab (5,04 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár beállítása 20 Darab (ÁFA-val)
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
Festék weiß
Unisex méret L
Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000089592
EAN / GTIN 04046719399987
Gyártó száma 7000089592
L-szám L01110 439
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ 4500 védőöltöny alapvető védelemmelmet nyújt a szennyeződések, a por és a nem veszélyes folyadékok fröccsenése ellen a munkahelyen vagy otthon. Ez a tartós polipropilén öltöny prémium védelemmelmet nyújt a 2 részes elasztikus kapucnival, mandzsettákkal, rugalmas boka- és derékrésszel a kényelmes viselet és a nagy mozgásszabadság érdekében. A puha propilénből készült anyag kiváló szellőzést biztosít a még kényelmesebb munkavégzés érdekében. Tökéletes a könnyebb takarítási munkákhoz, a látogatók vagy az élelmiszeripar számára. A felhasználó és a folyamat védve van a szennyeződéstől. Az egyirányú cipzáras, fedéllel ellátott cipzár könnyen nyitható és zárható a fokozott védelemmelem érdekében. Kék és fehér színben kapható színzónákban, a dolgozók azonosításához vagy a szennyeződések láthatóságához.

Előny:

  • 1. Kategóriájú védőöltöny a nem veszélyes folyadékok és por elleni fényvédelemhez
  • A légáteresztő (45 g/m²) PP-anyag védelmet nyújt a nem veszélyes részecskékkel és folyadékokkal szemben, a CE tanúsítás szerint
  • Kiváló szellőzés és kényelem a hosszan tartó viseletért
  • Rugalmas kapucni, mandzsetta, rugalmas boka és derék a testhez simuló illeszkedésért és a szabad mozgásért
  • Cipzár füllel és 2 részes kapucnival az optimális védelem érdekében

Ajánlás:

  • Tárolási műveletek
  • Könnyű tisztítási munkákhoz.