3M™ Scotch-Weld™ butylgummi-baseret tætningstape 5313, sort, 7 mm x 15 m x 2 mm.

Art.-nr.: 7000079794
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 15 Styk
  • Bestillingstrin: 15 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000079794
EAN/GTIN 53134375038282
Producentnummer 7000079794
L-nummer L01310 461

Betegnelse

Udførelse:

Tætningsbånd (permanent plast)
God vejrbestandighed
Deformerbar under tryk
Kompenserer for tolerancer
God modstandsdygtighed over for brændstof

Beskrivelse:

3M™ Scotch-Weld™ 5313 er en trykstøbbar, permanent plastisk og vejrbestandig butylgummi-baseret tætningstape. Produktet fås som en rund eller flad profil og er særligt velegnet til forsegling og limning i direkte ruder. Dens selvklæbende egenskaber og høje klæbeevne sikrer, at der ikke sker nogen forskydning, når ruden placeres, og at produktet vil rive, hvis det overbelastes. Scotch-Weld 5313 har en god vedhæftning på metaller, glas og mange plasttyper.

Egenskab:

Tætningsbånd (permanent plast)// God fugtbestandighed
God vedhæftning på metaller, glas og mange plasttyper - viser ingen misfarvning på PVC og malede overflader// God vejrbestandighed
Ikke-hærdende - deformerbar under tryk// Deformerbar under tryk
Fås som rund eller flad profil i forskellige dimensioner// Udligner tolerancer
Særligt velegnet til forsegling og limning i direkte rudeanvendelser
Fås som rund eller flad profil
Gode selvklæbende egenskaber
Høj klæbestyrke

Bemærk:

God vedhæftning på metaller, glas og plast