3M™ Scotch-Weld™ předtvarovaný těsnicí pásek 5313, černý, 2 mm x 7 mm x 15 m.

Artiklové číslo: 7000079794
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 15 ks
  • K objednání po násobcích: 15 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000079794
EAN / GTIN 53134375038282
Číslo výrobce 7000079794
L-číslo L01310 461
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Scotch-Weld™ 5313 je tlakově deformovatelná, odolná a odolná butylová gumová těsnicí páska odolná proti povětrnostním vlivům. Tento produkt je k dispozici v kulatých nebo plochých profilech a je vhodný zejména pro těsnění a lepení v přímém zasklení. Jeho samolepicí vlastnosti a vysoká pevnost lepidla zajišťují, že při aplikaci disku nedojde k žádnému posunu a že se výrobek při přetížení sám do sebe vloupá. Scotch-Weld 5313 dosahuje dobré přilnavosti k kovům, sklu a mnoha plastům.

Výhoda:

  • Dobrá odolnost proti vlhkosti
  • Dobrá přilnavost k kovům, sklu a mnoha plastům – na PVC a lakovaných površích nevykazuje žádné změny barvy
  • Nekalení – deformovatelné pod tlakem
  • K dispozici jako kulaté nebo ploché profily v různých rozměrech
  • Dobrý odpor paliva
  • Vhodné zejména pro těsnění a lepení v přímém zasklení
  • K dispozici v kulatých nebo plochých profilech
  • Dobré samolepicí vlastnosti
  • Vysoká pevnost lepidla

Doporučení:

  • Dobrá přilnavost k kovům, sklu a plastem