3M™ Scotch-Weld™ Tira Selladora Preformada 5313, Negro, 7 mm x 2.5 mm x 15 m

Número de artículo: 7000079794
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 15 Unidad
  • Pasos del pedido: 15 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie Scotch-Weld 5313
Denominación del fabricante Scotch-Weld™ Dichtband auf Butylkautschukbasis 5313
Color negro
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Caucho de etileno y propileno
Masa adhesiva Caucho natural
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Montaje; Pegar
Características Resistente a la humedad; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los productos químicos
Longitud 15 m
Anchura 7 mm
Espesor 2 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000079794
EAN / GTIN 53134375038282
Número del fabricante 7000079794
Número L L01310 461
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La tira selladora preformada Scotch-Weld™ 5313 de 3M™ no cura y mantiene las mismas propiedades y consistencia con el paso del tiempo en diversos entornos; resiste la intemperie.

Ventaja:

  • Presenta una excelente resistencia al agua y a la intemperie.
  • Sellador sintético maleable para un fácil sellado y rellenado de huecos
  • No cura, listo nada más aplicarlo
  • Disponible en distintas longitudes y perfiles precortados

Recomendación:

  • Buena adherencia a metales, vidrio y plásticos