• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch-Weld™ Dichtband auf Butylkautschukbasis 5313, Schwarz, 7 mm x 15 m x 2 mm

Artikel-Nr.: 7000079794
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 15 Stück
  • Bestellschritt: 15 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000079794
EAN / GTIN 53134375038282
Herstellernummer 7000079794
L-Nummer L01310 461
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Scotch-Weld™ 5313 ist ein unter Druck verformbares, dauerplastisches und witterungsbeständiges Dichtband auf Butylkautschukbasis. Das als Rund- oder Flachprofil erhältliche Produkt ist besonders geeignet für Dichtung und Klebung bei der Scheibendirektverglasung. Seine selbstklebenden Eigenschaften und die hohe Klebkraft sorgen dafür, dass beim Auflegen der Scheibe keine Verschiebung auftritt, und dass bei Überbeanspruchung das Produkt in sich reißt. Scotch-Weld 5313 erzielt gute Adhäsion zu Metallen, Glas und vielen Kunststoffen.

Vorteil:

  • Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
  • gute Adhäsion zu Metallen, Glas und vielen Kunststoffen – zeigt keine Verfärbung auf PVC sowie lackierten Flächen
  • nicht härtend – unter Druck verformbar
  • als Rund- oder Flachprofil in unterschiedlichen Abmessungen erhältlich
  • Gute Treibstoffbeständigkeiten
  • Besonders geeignet für Dichtung und Klebung bei der Scheibendirektverglasung
  • Erhältlich als Rund- oder Flachprofil
  • Gute Selbstklebeeigenschaft
  • Hohe Klebkraft

Empfehlung:

  • Gute Adhäsion zu Metallen, Glas und Kunststoffen