3M™ dobbeltklæbende syntetisk tape 4632P, hvid, 590 mm x 33 m, 0,75 mm

Art.-nr.: 7000072192
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000072192
EAN/GTIN 04001895483585
Producentnummer 7000072192

Betegnelse

Udførelse:

0,75 mm tykt dobbeltklæbende tape af hvidt skum med lukkede celler og akrylklæbemiddel
Høj klæbestyrke
Meget høj modstandsdygtighed over for temperaturer
Fremragende forskydningsstyrke
Meget høj modstandsdygtighed over for opløsningsmidler

Beskrivelse:

3M™ Double Coated Foam Tape 4632 er en hvid, 0,75 mm tyk, dobbeltbelagt skumtape med lukkede celler og akrylklæbemiddel.

Egenskab:

0,75 mm tykt hvidt dobbeltklæbende bånd med lukkede celler af skum med akrylklæbemiddel// 0,75 mm tykt hvidt dobbeltklæbende bånd med lukkede celler af skum med lukkede celler af akrylklæbemiddel
Til indendørs og udendørs brug// Til indendørs og udendørs brug
Meget høj temperaturbestandighed// Meget høj temperaturbestandighed
Fremragende forskydningsstyrke// Fremragende forskydningsstyrke
Meget høj modstandsdygtighed over for opløsningsmidler// Meget høj modstandsdygtighed over for opløsningsmidler
Fremragende forseglingsevne og modstandsdygtighed over for høje temperaturer/// Fremragende forseglingsevne og modstandsdygtighed over for høje temperaturer
Klæbestyrken øges betydeligt med tiden// Klæbestyrken øges betydeligt med tiden

Bemærk:

Kan bruges til montering af spejle og limning af navneskilte