3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 4632, 590 mm x 33 m

Artikelnummer: 7000072192
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000072192
EAN/GTIN 04001895483585
Nummer fabrikant 7000072192

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Hoge adhesie
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 590 mm
Zeer hoge weerstand tegen oplosmiddelen

Omschrijving:

3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 4632 is onze witte, dubbelzijdige tape van polyethyleen met acryllijm, een gesloten celstructuur en een dikte van 0,75 mm.

Kenmerk:

Witte, dubbelzijdige tape met acryllijm, een gesloten celstructuur en een dikte van 0,75 mm
Hoge hechtsterkte
Zeer goed bestand tegen hoge temperaturen
Uitstekend bestand tegen afschuiven
Zeer goed bestand tegen oplosmiddelen
Uitstekende afdichtingskwaliteiten en prestaties bij hoge temperaturen
Hechting versterkt na verloop van tijd substantieel

Tip:

Kan worden gebruikt voor het bevestigen van spiegels en het kleven van naamplaatjes