3M™ Bandă de spumă sintetică cu dublu strat de acoperire 4632

Cod articol: 7000072192
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000072192
EAN / GTIN 04001895483585
Număr producător 7000072192

Descriere

Execuţie:

Bandă adezivă cu grosime de 0,75 mm, cu două fețe, din spumă cu celule închise de culoare albă cu adeziv acrilic
Putere adezivă ridicată
Rezistență foarte mare la temperaturi
Rezistență excelentă la forfecare
Rezistență foarte mare la solvenți

Descriere:

3M™ Double Coated Foam Tape 4632 este o bandă de spumă cu strat dublu de culoare albă, cu o grosime de 0,75 mm, cu celule închise, cu strat dublu de spumă, cu un adeziv acrilic.

Caracteristică:

0,75 mm grosime, spumă cu celule închise albă cu bandă dublă față-verso cu adeziv acrilic// 0,75 mm grosime, spumă cu celule închise albă cu bandă dublă față-verso cu adeziv acrilic
Pentru utilizare în interior și în exterior// Pentru utilizare în interior și în exterior
Rezistență foarte mare la temperaturi// Rezistență foarte mare la temperaturi
Rezistență excelentă la forfecare// Rezistență excelentă la forfecare
Rezistență foarte mare la solvenți// Rezistență foarte mare la solvenți
Capacități excelente de etanșare și rezistență la temperaturi ridicate// Capacități excelente de etanșare și rezistență la temperaturi ridicate
Rezistența adezivă crește semnificativ în timp// Rezistența adezivă crește semnificativ în timp

Notă:

Poate fi utilizat pentru montarea oglinzilor și lipirea plăcuțelor de identificare