Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Haut pouvoir adhésif
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 590 mm
Très grande résistance aux solvants
Description:
Le ruban mousse acrylique VHB™ 4632 d'épaisseur 0.8mm possède une masse volumique de 730 Kg/M3. Grâce à son excellente résistance au cisaillement, il est destiné au collage de miroirs ou de plaques signalétiques.
Caractéristique(s):
Pouvoir adhésif final très élevé
Excellente résistance à la température
Excellente résistance aux solvants
Excellente tenue au cisaillement
Très haute résistance aux solvants// très haute résistance aux solvants
Excellentes capacités d'étanchéité et résistance aux hautes températures// excellentes capacités d'étanchéité et résistance aux hautes températures
La force adhésive augmente de manière significative avec le temps// la force adhésive augmente de manière significative avec le temps
Remarque(s):
Utilisable pour le montage de miroirs et le collage de plaques nominatives