3M™ VHB™-tape 5958FR, sort, 12 mm x 33 m, 1 mm

Art.-nr.: 7000049219
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 18 Styk
  • Bestillingstrin: 18 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000049219
EAN/GTIN 50051115249575
Producentnummer 7000049219
L-nummer L01310 1089

Betegnelse

Udførelse:

Overholder forskellige internationale bestemmelser om brandsikkerhed
Flammebestandig
Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme samlinger

Beskrivelse:

3M VHB højtydende klæbebånd er dobbeltsidede klæbebånd fremstillet af lukkede celler af akrylatklæbemiddel. De har en meget høj tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til mange overflader med lav energi, pulverlakerede overflader, plast og glas. Produktet er flammehæmmende.

Egenskab:

Opfylder forskellige internationale bestemmelser om brandsikkerhed
Udvidede designmuligheder
Reduceret efterbehandling
Hurtige og nemme forbindelser
Reducerede produktionsomkostninger
Ideel til brandbeskyttelsesapplikationer
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
Opfylder brændbarhedstest i overensstemmelse med FAR 25.853 (a) 12 sekunders vertikal brand, tillæg F, del I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; røgtoksicitet: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (efter 4 minutter).

Bemærk:

Til indendørs og udendørs brug
Til limning af højenergimaterialer som f.eks. metaller, malede overflader, malet træ, glas, keramik og mange plasttyper