Kivitel:
Termék színe: Fekete
Lángálló
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 127 mm
Gyors és egyszerű csatlakoztatás
Leírás:
Ideálisan alkalmas sokféle alacsony energetikájú felülethez, porfestett felülethez, műanyagokhoz vagy üveghez.
Jellemző:
Megfelel a különböző nemzetközi tűzvédelmi előírásoknak
Fejlett tervezési képességek
Csökkentett utófeldolgozás
A termelési költségek csökkentése
Ideális tűzvédelmi alkalmazásokhoz
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Megfelel a FAR 25 853 (a) 12 második függőleges tűz, F. melléklet, I. rész, a) II. Alpont; ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; füsttoxicitás: ABD0031, AITM 3 005; ABD0031, BSS 7238 (4 perc után)
Figyelem:
Bel- és kültéri használathoz.
Nagy energiájú anyagok, például fémek, festett felületek, festett fa, üveg, kerámia és sok műanyag összekapcsolásához