Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Resistente alla fiamma
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 127 mm
Incollaggio facile e veloce
Descrizione:
Il nastro ignifugo VHB™ numero 5958FR di 3M™ è un prodotto ignifugo, altamente conformabile, biadesivo, a pressione, in schiuma acrilica a cellule chiuse con rivestimento in pellicola PE.
Proprietà:
Alta resistenza
A lunga durata
Ignifugo
Adesivo universale nero di 1 mm con un nucleo particolarmente conformabile in schiuma acrilica si fissa a una vasta gamma di substrati, incluse le vernici a polvere e le superfici irregolari
Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
È in grado di superare la prova di infiammabilità FAR 25.853 (a), fiamma verticale per 12 secondi, Appendice F, Parte I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; tossicità del fumo: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (dopo 4 minuti)
Nota:
Per uso interno ed esterno
Per l'incollaggio di materiali ad alta energia come metalli, superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica e molte plastiche