• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

3M™ oboustranná vysoce účinná lepicínehořlavá 5958RF

Artiklové číslo: 7000049219
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 18 ks
  • K objednání po násobcích: 18 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada 5952-Produktfamilie
Označení výrobce 3M™ VHB™ Flammbeständiges Klebeband 5958FR
Barva Černá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál Bez nosníku
Lepicí hmota Modifikovaný akrylát
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Slepit; Trvalé zalepení; Upevnit
Vlastnosti Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; S tlumením vibrací; Voděodolné; odolné vůči chemikáliím
Délka 33 m
Šířka 12 mm
Tloušťka 1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000049219
EAN / GTIN 00051115249570
Číslo výrobce 7000049219
L-číslo L01310 1089
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Bez námahy čistá přilnavost Naše nehořlavá páska 3M™ VHB™ 5958FR se skládá z permanentního akrylového lepidla s viskoelastickými vlastnostmi. Jedná se o oboustrannou pásku vyrobenou ze 100% akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami s extrémně vysokou přilnavostí k různým materiálům, jako je hliník, nerezová ocel, pozinkovaná ocel, kompozity a plasty, akryl, polykarbonát, ABS a lakované nebo utěsněné dřevo. Tato páska má vynikající pevnost ve smyku, přizpůsobivost, přilnavost k povrchu a teplotní odolnost. Použití zahrnuje širokou škálu průmyslových odvětví, včetně dopravy, spotřebičů, elektroniky, zobrazovacích řešení a všeobecného průmyslu. Páska rychle a pevně lepí širokou škálu materiálů pro dlouhodobé použití. Doporučené aplikace zahrnují dekorativní materiály a výlisky, jmenovky a loga, displeje, upevnění panelů a výztuhy. Lepením materiálů pomocí lepicí pásky 3M VHB se hmotnost rozloží na celý spoj. Spolehlivost ve všech oblastech s produktovou řadou 5952 lepicích pásek 3M VHB Tato extrémně přizpůsobivá oboustranná vysoce výkonná lepicí páska 3M VHB z produktové řady 5952 je oboustranně vybavena modifikovaným akrylátovým lepidlem. Tato produktová řada lepicích pásek 3M™ VHB™ se vyznačuje kombinací pevnosti, přizpůsobivosti a lepicí síly. Jedná se tedy o jednu z nejvýkonnějších produktových řad. Páska specificky přilne k plastovým materiálům s nízkou, střední a vysokou povrchovou energií, stejně jako ke kovům, sklu a barvám, včetně většiny práškových nátěrů. Tuto pásku používejte k lepení a utěsňování polykarbonátových čoček LCD, nápisů a oken na přelakované ovládací panely. Netradiční vysoce výkonná oboustranná páska V roce 1980 vynalezla společnost 3M revoluční VHB pásky. Tyto jedinečné pásky kombinují přizpůsobivost se silnou přilnavostí. Řada výrobků VHB zahrnuje pásky s extrémně vysokou přilnavostí k nejrůznějším materiálům. Páska 3M VHB je osvědčenou alternativou ke šroubům, nýtům, svarům a dalším formám mechanického spojovacího materiálu. Aplikace sahají od mobilních telefonů a elektronických dálničních značek až po chladničky, architektonická okna a výškové budovy pro jeden nebo více kroků v procesu montáže, upevňování a utěsňování. Tato renomovaná a spolehlivá páska nabízí stálou pevnost spoje, vynikající trvanlivost a vynikající odolnost proti rozpouštědlům a vlhkosti. Společnost 3M stojí za všemi svými výrobky a je vždy k dispozici pro aplikaci výrobků a technickou podporu. Osvědčená spolehlivost pásky 3M VHB Páska 3M VHB poskytuje zvýšenou pevnost spoje způsobem, který mechanické spojovací prvky nedokážou zajistit. Tato páska zlepšuje vzhled hotových výrobků tím, že eliminuje potřebu nýtů a šroubů a zároveň poskytuje okamžitou pevnost při použití. Ve většině případů je upevnění pomocí pásky 3M VHB rychlejší než vrtání nebo upevnění pomocí tekutého lepidla. Tyto univerzální pásky lze použít pro vnitřní i venkovní aplikace, včetně montáže oken, dveří a nápisů, elektroniky, stavebnictví a mnoha dalších průmyslových aplikací. Pásky 3M VHB jsou odolné vůči chemikáliím, UV záření a extrémně vysokým i nízkým teplotám. Unikátní akrylátové chemické složení zajišťuje zvýšenou přilnavost a odolnost proti změnám v čase. Můžete tak využívat výhod dlouhotrvající, účinné a spolehlivé lepicí pásky. Díky znalostem

Výhoda:

  • Rychlé a snadné lepení, silná a odolná odolnost a požární odolnost
  • Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak
  • Téměř neviditelné lepení zajišťuje optimalizovaný design
  • 1mm silné, vysoce přizpůsobivé, vysoce výkonné černé oboustranné akrylové lepidlo lepicí páska přilne k různým materiálům, včetně práškových povlaků a hrubých nebo nerovných povrchů
  • Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, šetří vrtání, broušení, dokončování, šroubování, svařování a čištění
  • Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
  • Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
  • Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
  • Splňuje zkoušku hořlavosti podle FAR 25 853 (a ) 12 sekundového vertikálního požáru, příloha F, část i (a ) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; Kouřová toxicita: ABD0031, AITM 3 005; ABD0031, BSS 7238 (po 4 minutách)

Doporučení:

  • Pro vnitřní a venkovní použití.
  • Pro připojení vysokoenergetických materiálů, jako je např.
  • B.
  • Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů