3M™ Højtydende tætningstape 4412G, grå, 50 mm x 16,5 m, 2,0 mm

Art.-nr.: 7000047348
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000047348
EAN/GTIN 50051115631974
Producentnummer 7000047348
L-nummer L01310 832

Betegnelse

Udførelse:

Meget god modstandsdygtighed over for mange almindelige industrielle opløsningsmidler samt høje temperaturer
Stærkt klæbemiddel klæber ved kontakt med øjeblikkelig virkning, ingen tørring, lækage eller rengøring er nødvendig
2 mm tyk, grå tape giver effektiv forsegling over konturer, kanter, nitter og skruehoveder
Holdbar ionomerbærer, der er modstandsdygtig over for UV-stråler og kemisk eksponering
Bæreren kan males og giver et rent udseende

Beskrivelse:

3M™ Extreme Sealing Tape 4412G er et gråt, 2,0 mm tykt, meget tilpasningsdygtigt, ensidigt akryltape med en højtydende ionomer-bagside. Vores tape er specielt designet til at give dig professionelle resultater under udendørs eksponering for direkte sollys samt ekstreme temperaturer og fugtighedsforhold, samtidig med at den skaber en effektiv forsegling over en eksisterende fuge, søm eller penetration.

Egenskab:

Meget god modstandsdygtighed over for mange almindelige industrielle opløsningsmidler samt høje temperaturer.
Stærkt klæbemiddel klæber ved kontakt med øjeblikkelig virkning, ingen tørring, udsivning eller rengøring er nødvendig
2 mm tyk formbar tape i grå giver effektiv forsegling over konturer, kanter, nitter og skruehoveder
Holdbar ionomer bagside modstår UV og kemisk eksponering
Bærefladen kan males og giver et rent udseende
Forsegling over eksisterende samlinger, sømme eller gennemføringer
Professionelle forseglingsresultater selv udendørs

Bemærk:

Kan anvendes til en række vanskelige tætningsopgaver
Ideel til forsegling af tagbjælker samt forsegling af mekaniske tagbjælker på erhvervskøretøjer