Kivitel:
Termék színe: Szürke
Az erős ragasztós ragasztóanyag azonnali hatással érintkezik, szárítás, szivárgás vagy tisztítás nélkül
Teljes hossz: 16,5 m
Teljes szélesség: 5,1 cm
Teljes magasság: 2 mm
Leírás:
A 3M™ nagy teljesítményű 4412G tömítőszalag, szürke, 2 mm vastag, rendkívül alkalmazkodó, egyoldalas akrilát ragasztószalag, erőteljes ionomer hátoldallal. Ragasztószalagunkat kifejezetten úgy terveztük, hogy professzionális tömítést biztosítson egy meglévő ízület, varrás vagy penetráció felett, közvetlen napfénynek, szélsőséges hőmérsékletnek és páratartalomnak kitéve.
Jellemző:
Nagyon jó ellenállás sok általános ipari oldószerrel és magas hőmérséklettel szemben
a 2 mm vastag, adaptív szürke ragasztószalag hatékony tömítést biztosít a kontúrok, élek, szegecsek és csavarfejek felett
Tartós ionomer hordozó UV- és kémiai expozíciónak ellenálló
A Carrier festhető és tiszta megjelenést kínál
Tömítés meglévő csatlakozással, varrással vagy behatolással
Professzionális tömítési eredmények a szabadban is
Figyelem:
A nehéz tömítési alkalmazások széles köréhez alkalmas
Ideális tetőállványok tömítéséhez, valamint a mechanikus tetőállványok anyagainak tömítéséhez haszongépjárműveken