3M™ Extreme Afdichtingstape 4412G

Artikelnummer: 7000047348
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000047348
EAN/GTIN 50051115631974
Nummer fabrikant 7000047348
L-nummer L01310 832

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs
Sterke lijm plakt bij contact met onmiddellijk effect, geen drogen, lekken of reiniging nodig
Totale lengte: 16.5 m
Totale breedte: 5.1 cm
Totale hoogte: 2 mm

Omschrijving:

3M™ Extreme Sealing Tape 4412G is een grijze, uiterst vervormbare enkelzijdige acryltape met een rug van hoogwaardig ionomeer en een dikte van 2,0 mm. Onze tape is speciaal ontwikkeld voor het professioneel afdichten van bestaande voegen, naden of gaten die blootstaan aan extreme temperaturen, vochtigheid en direct zonlicht.

Kenmerk:

Zeer goed bestand tegen veel gangbare industriële oplosmiddelen en hoge temperaturen
2 mm dikke conformeerbare grijze tape voor een doeltreffende afdichting over contouren, randen, klinknagels en schroefkoppen
Duurzame ionomeer rug is bestand tegen UV en chemische blootstelling
Drager is overschilderbaar en geeft een schoon uiterlijk
Afdichting over bestaande voeg, naad of doorvoering
Professionele seal resultaten, zelfs buiten

Tip:

Kan worden gebruikt voor een verscheidenheid van moeilijke afdichtingstoepassingen
Ideaal voor het afdichten van dakdragers en mechanische dakdragermiddelen op bedrijfsvoertuigen