• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Cinta Selladora 4412G, Gris, 50 mm x 16.5 m, 2.0 mm

Número de artículo: 7000047348
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000047348
EAN / GTIN 50051115631974
Número del fabricante 7000047348
Número L L01310 832

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Gris
El fuerte adhesivo se adhiere al contacto con un efecto inmediato, sin necesidad de secar, filtrar o limpiar
Longitud total: 16.5 m
Anchura total: 5.1 cm
Longitud total: 2 mm

Descripción:

La cinta adhesiva de sellado 3M™ Extreme 4412G es una cinta acrílica de un solo revestimiento, gris, de 2,0 mm de grosor, muy cómoda con un soporte ionómero de alto rendimiento. Nuestra cinta adhesiva ha sido especialmente diseñada para ofrecer resultados profesionales en exposición de exteriores a la luz solar directa, así como en temperaturas y humedad extremas, a la vez que crea un sello efectivo sobre una junta existente, costura o inserción.

Característica:

Muy buena resistencia a muchos disolventes industriales comunes, así como a las altas temperaturas
La cinta gris conformable de 2 mm de grosor proporciona un sellado eficaz sobre contornos, bordes, remaches y cabezas de tornillos
El duradero soporte de ionómero resiste la exposición a los rayos UV y a los productos químicos
El soporte se puede pintar y ofrece un aspecto limpio
Sellado sobre la junta, la costura o la penetración existente
Resultados de sellado profesionales incluso en exteriores

Nota:

Puede utilizarse para una variedad de aplicaciones de sellado difíciles
Ideal para el sellado de las bacas, así como para el sellado de los medios mecánicos de las bacas de los vehículos comerciales