3M™ HDCW Varmekrympemuffe, sort, 140/40 mm, 500 mm

Art.-nr.: 7000032375
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kabeltylle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000032375
EAN/GTIN 54046719067140
Producentnummer 7000032375

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Stråleforbundet polyolefin
Samlet længde: 500 mm
Halogenfri
Egnet til lav- og mellemspændingskabler

Beskrivelse:

3M™ varmekrympeslanger HDCW er beregnet til reparation af hurtigt beskadiget kabelkappe. Denne omviklede muffe kan anvendes som isoleringsmateriale på kabler og splejsninger op til 1000 V og som reparationsmateriale til kappe på kabler op til 35 kV. Den tværbundne polyolefinkonstruktion har et klæbemiddel, der beskytter mod fugt.

Egenskab:

Fremragende beskyttelse mod mekanisk påvirkning
Fremragende korrosionsbeskyttelse for ubeskadigede kabler
Til 35 kV-applikationer
Fremstillet af tværbunden polyolefin med klæbemiddelbelægning
Den tykvæggede muffe er robust og pålidelig
ANSI-certificeret og RoHS 2011/65/EU-kompatibel
RoHS-kompatibel

Bemærk:

Til reparation af beskadigede kabelskeder