3M™ HDCW Toplotno krčljiv remontni rokav, črn, 140/40 mm, 500 mm

Št. art.: 7000032375
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kabelski končnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000032375
EAN/GTIN 54046719067140
Številka proizvajalca 7000032375

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: črna
Radiacijsko zamrežen poliolefin
Skupna dolžina: 500 mm
Brez halogenov
Primerno za nizko- in srednjenapetostne kable

Opis:

3M™ Heat Shrink Tubing HDCW je namenjen hitremu popravljanju poškodovanega plašča kablov. Ta ovijalna manšeta se lahko uporablja kot izolacijski material na kablih in spojkah do 1000 V in kot material za popravilo plašča na kablih do 35 kV. Navzkrižno povezana poliolefinska konstrukcija ima lepilo, ki zagotavlja zaščito pred vlago.

Lastnosti:

Odlična zaščita pred mehanskimi udarci
Odlična zaščita pred korozijo za nepoškodovane kable
Za 35 kV aplikacije
Narejen je iz z lepilom prevlečenega zamreženega poliolefina
Debelostenski tulec je robusten in zanesljiv
Certifikat ANSI in skladnost z RoHS 2011/65/EU
Skladen z RoHS

Opomba:

Za popravilo poškodovanih plaščev kablov