Provedení:
Barva produktu: Černá
Polyolefin vázaný na záření
Celková délka 500 mm
Bez halogenů
Vhodné pro nízkonapěťové a středně napěťové kabely
Popis:
Teplem smrštitelné trubičky 3M™ HDCW jsou určeny k rychlé opravě poškozeného pláště kabelů. Tento obal je vhodný pro použití s izolací kabelů a spojů do 1 000 V a lze jej použít jako materiál pro opláštění kabelů do 35 kV. Je vyroben ze zesíťovaného polyolefinu a má lepidlo, které zajišťuje těsnost proti vlhkosti.
Charakteristika:
Vynikající ochrana proti mechanickým vlivům
Vynikající ochrana proti korozi pro nepoškozené kabely
Pro aplikace 35 kV
Vyrobeno z polyolefinu s adhezivním povlakem, s křížovým spojem
Pouzdro ze silné stěny je robustní a spolehlivé
Certifikace ANSI a RoHS 2011/65/EU
Vyhovuje směrnici RoHS
Poznámka:
Používá se k opravě poškozených kabelových plášťů