Udførelse:
Farvekodet beskyttelsespapir gør det lettere at identificere båndet
Kan anvendes universelt på mange substrater
Tidsbesparelse på grund af nem anvendelse
God blødgørings- og UV-bestandighed
Høj indledende klæbe- og forskydningsstyrke
Beskrivelse:
3M™ dobbeltklæbende tape med PVC-bagside 9087 udvikler sin meget gode klæbestyrke selv på mange overflader med høj og lav energi. Det modificerede akrylatklæbemiddel klæber bl.a. på metaller, malede overflader, plast (herunder PE og PP), papir, pap og træ. På den ene side overbeviser det med sin gode umiddelbare vedhæftning, men på den anden side sikrer det også langvarig funktionalitet på grund af sin høje forskydningsstyrke og store dimensionsstabilitet. Det har også en god modstandsdygtighed over for fugt, blødgøringsmidler og opløsningsmidler samt en meget god UV-bestandighed. På grund af det beskyttende omslag og den bagvedliggende folie er det meget velegnet til produktion af udstansede dele. Andre anvendelser er efterbehandling af møbellister, kabelkanaler eller tætningsprofiler samt montering, samling og fastgørelse af reklamematerialer.
Egenskab:
260 µm tykt dobbeltsidet klæbebånd med PVC-bagside. Den tykke PVC-bagside på denne dobbeltsidede tape gør den nem at håndtere. Beskyttelsespapir.// Farvekodet beskyttelsespapir gør det lettere at identificere båndet.
Tynd dobbeltklæbende tape med bagside// Universal anvendelse på mange substrater
Modificeret akrylklæbemiddel// Tidsbesparelse på grund af nem påføring
God blødgørings- og UV-bestandighed// Universelt anvendelig på mange overflader
Meget god vedhæftning på mange overflader med høj og lav energi
Bemærk:
Velegnet til metaller, malede overflader, plast (herunder PE, PP), papir, pap og træ
Montering, efterbehandling og fastgørelse af reklamemateriale
Selvklæbende efterbehandling af møbellister, kabelkanaler eller tætningsprofiler