3M™ Bandă PVC cu strat dublu de acoperire 9087, albă, 1000 mm x 50 m, 0,26 mm

Cod articol.: 7000006772
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 9087
Denumirea producătorului 3M™ Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9087; 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Träger 9087
Ambalaj neambalate individual
Culoarea alb
Număr de benzi adezive 1 buc.
Material capac sistem separator Hârtie adezivă siliconizată
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Folie PVC
Adeziv Acrilat modificat
Domeniul de aplicare Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Przyklejanie
Caracteristici Rezistent la UV; rezistent la solvenți
Lungime L 50 m
Lăţime B 1.000 mm
Concentrație S 0,26 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000006772
EAN / GTIN 54001895910819
Număr producător 7000006772
L-Număr L01310 1668
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Lipiți suprafețe netede, aspre sau texturate cu banda dublu adezivă de înaltă performanță 3M™ 9087, care oferă o rezistență ridicată la adeziune și o aderență instantanee. Produsul este acoperit cu un adeziv seria 375, este rezistent la solvenți și are un suport din PVC. Banda adezivă albă este plasată pe o hârtie albă de protecție cu sigla verde 3M.

Avantaj:

  • Bandă adezivă cu două fețe groasă de 260 µm, cu suport din PVC.
  • Suportul gros din PVC al acestei benzi adezive pe două fețe ușurează manipularea.
  • Hârtie de protecție.
  • Bandă adezivă subțire pe două fețe cu suport
  • Adeziv acrilat modificat
  • Universal aplicabil pe mai multe substraturi
  • Rezistență inițială ridicată a adezivului și rezistență la forfecare
  • Foarte bună rezistență adezivă pe multe suprafețe cu energie înaltă și joasă

Recomandare:

  • Potrivit pentru metale, suprafețe de vopsea, materiale plastice (inclusiv pe, PP), hârtie, carton și lemn
  • Asamblați, asamblați și fixați materialele publicitare
  • Finisarea autoadezivă a benzilor de mobilier, a conductelor de cablu sau a profilelor de etanșare