3M™ PVC trak z dvojno prevleko 9087, bel, 1000 mm x 50 m, 0,26 mm

Št. art.: 7000006772
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000006772
EAN/GTIN 54001895910819
Številka proizvajalca 7000006772
L-število L01310 1668
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Gladke, hrapave ali teksturirane površine lepite z visokozmogljivim dvostranskim trakom 3M™ 9087, ki nudi visoko trdnost lepila in takojšen oprijem. Izdelek je prevlečen z lepilom serije 375, odporen na topila in ima PVC podlago. Bela lepilni trak je na belem zaščitnem papirju z zelenim logotipom 3M.

Prednosti:

  • 260 µm debel, dvostranski lepilni trak s PVC podlago.
  • PVC-podloga debelina tega obojestranskega lepilnega traku olajša rokovanje.
  • Zaščitni papir.
  • Tanek dvostranski lepilni trak z nosilcem
  • Modificirano akrilatno lepilo
  • Splošno uporaben na številnih substratih
  • Visoka začetna trdnost lepila in strižna trdnost
  • Zelo dobra lepilna trdnost na številnih visokoenergijskih in nizkoenergijskih površinah

Priporočilo:

  • Primerno za kovine, barvne površine, plastiko (vključno s PE, PP), papir, karton in les
  • Sestavite, sestavite in pritrdite reklamni material
  • Samolepilna zaključna obdelava pohištvenih trakov, kabelskih vodov ali tesnilnih profilov