3M™ Roto Peen Flap Assembly, 25,4 mm x 50,8 mm, TC 330

Art.-nr.: 7000000787
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 stykker
  • Bestillingstrin: 5 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse Roto Peen Flap Assembly

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000000787
EAN/GTIN 00048011037653
Producentnummer 7000000787
L-nummer L51710 966
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med 3M Peen blæserslibeskiver kan du bruge en bred vifte af metaller til at sprænge kuglen. Vores blæserslibehjul er bærbare og derfor yderst komfortable. En wolframcarbid kugle er fastgjort til finnerne. Dette giver en renere metode end løs skud sprængning. Diskene er særligt effektive til præcisionsarbejde, produktion, reparation af små områder og sprængning af boringer. De forårsager resttryk, hvilket forbedrer materialets holdbarhed. Fås i tre bladstørrelser til små og store overflader.

Fordel:

  • Boldene er forbundet til finnerne, hvilket giver en renere metode end løs skudsprængning
  • Fås i tre bladstørrelser til små og store overflader
  • Forårsager et resttryk, der forbedrer holdbarheden

Anbefaling:

  • Effektiv til præcis In-Service-omarbejdning, fremstilling, reparation af små overflader og strålehuller