3M™ Roto Peen Fleštící houba Assembly, 25,4 mm x 50,8 mm, TC 330

Č. pol.: 7000000787
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusy
  • Kroky objednávky: 5 kusy
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Roto Peen Flap Assembly

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000000787
EAN/GTIN 00048011037653
Číslo výrobcu 7000000787
Číslo L L51710 966
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pomocou brúsnych kotúčov 3M™ Roto peen môžete použiť širokú škálu kovov na výbuch gule. Naše brúsne kotúče ventilátora sú prenosné, a preto sú veľmi pohodlné. K plutvám je pripevnená guľa z karbidu volfrámu. To poskytuje čistejšiu metódu ako voľné tryskanie. Disky sú obzvlášť účinné pre presnú prácu, výrobu, opravy malých plôch a tryskanie vrtov. Spôsobujú zvyškový tlak, ktorý zlepšuje trvanlivosť materiálu. K dispozícii v troch veľkostiach listov pre malé a veľké plochy.

Výhoda:

  • Guľôčky sú pripojené k plutvám, čo poskytuje čistejšiu metódu ako voľné tryskanie
  • K dispozícii v troch veľkostiach listov pre malé a veľké plochy
  • Spôsobuje zvyškový tlak, ktorý zlepšuje trvanlivosť

Odporúčanie:

  • Efektívne pre presné prestavenie, výrobu, opravy malých povrchov a tryskových otvorov v systéme In-Service

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka