3M™ Heavy Duty Roto Peen Flap Assembly, 1 in x 2 in, TC 330

N.º do artigo: 7000000787
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Roto Peen Flap Assembly

Identificação e classificação

Número do artigo 7000000787
EAN/GTIN 00048011037653
Número do fabricante 7000000787
Número L L51710 966
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Nuestro ensamblaje de solapa 3M™ Roto Peen, hecho con una solapa y un mandril, fue diseñado usando la tecnología de captura de disparo de solapa. Para crear este ensamblaje único y portátil hemos adherido una carga de carburo a las solapas flexibles empleando resina de alta dureza. Dos solapas están unidas juntas con un adhesivo especial para su colocación sencilla en un mandril de solapa.El martilleo, un proceso en frío para le metal, aplica una tensión repetida a la superficie del material y lo endurece por compresión. El método de martilleo ayuda a mejorar la capacidad del material para resistir la fractura, la fatiga y el agrietado por tensión de la corrosión. En los métodos tradicionales de disparo de martilleo, la superficie de trabajo se rocía con un disparo de acero moldeado. Mientras este método también es efectivo, tiene tendencia a ensuciar el entorno del operador soltando desechos. Además,las herramientas requeridas para este método limitan los espacios en los que el operario puede martillear. Nuestro ensamblaje de solapa 3M™ Roto Peen no requiere de un chorro de arena o de los materiales abrasivos acompañantes, ya que los disparos de carburo de tungsteno ya están adheridos a la solapa. Los beneficios de esta construcción única son dos. Primero, el martilleo es más limpio, porque los desechos no se liberan, ya que las solapas abrazan la superficie. Las solapas de captura de tiro proporcionan un método más preciso que el disparo de ″chorro″ suelto. Después, el ensamblaje es portátil, haciéndolo más conveniente para el uso por parte de los operarios.Los ensamblajes solapa/mandril son especialmente eficaces para repeticiones de trabajos de precisión en servicio, fabricación, reparación de áreas pequeñas y orificios de martilleo. El ensamblaje de solapa 3M™ Roto Peen viene en tres tamaños y permite el martilleo de una variedad de superficies y áreas de radio. Además, el tamaño uniforme del disparo TC-330 contribuye a obtener resultados consistentes. A medida que se martillea la pieza, se crea una tensión residual compresiva. Es una capa de no rendimiento que aumenta la capacidad del material de combatir la fatiga, la tensión y la fractura. La velocidad de rotación de la solapa es el factor más importante que afecta a la intensidad del martilleo. Aumentar la velocidad de la rotación aumenta la intensidad. Por el contrario, reducir la velocidad, reduce la intensidad. Para asegurar una cobertura uniforme del martilleo, los operarios deben usar un movimiento circular u oscilante sobre toda el área.

Vantagem:

  • El ensamblaje solapa/mandril es portátil para una conveniencia añadida
  • El tiro de carburo de tungsteno se pega a las solapas, proporcionando un método limpio de martilleo que el tiro de ″choro″ suelto.
  • Disponible en tres tamaños de solapa tanto para áreas de superficie pequeñas como para grandes.
  • Son especialmente efectivos para repeticiones de trabajos de precisión en servicio, fabricación, reparación de áreas pequeñas y orificios de martilleo.
  • Imparte una tensión residual compresiva que beneficia al material fortaleciendo su durabilidad

Recomendação:

  • Efectivo para realizar inesperados trabajos de precisión de remecanizado, fabricación, reparación de pequeñas áreas y agujeros de granallado

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a 

Disponibilidade