Ansamblu lamelă 3M™ Roto Peen, 25,4 mm x 50,8 mm, TC 330

Cod articol.: 7000000787
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăți
  • Pași de comandă: 5 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului Roto Peen Flap Assembly

Identificare și clasificare

Cod articol 7000000787
EAN / GTIN 00048011037653
Număr producător 7000000787
L-Număr L51710 966
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cu discurile de măcinare cu ventilator 3M™ Roto Peen puteți utiliza o gamă largă de metale pentru a sufla mingea. Discurile noastre de măcinare a ventilatorului sunt portabile și, prin urmare, extrem de confortabile. O minge de carbură de tungsten este atașată la aripioare. Acest lucru oferă o metodă mai curată decât sablarea prin pulverizare liberă. Discurile sunt deosebit de eficiente pentru lucrul de precizie, producția, repararea suprafețelor mici și sablarea prin împușcare a alezajelor. Ele provoacă presiune reziduală, ceea ce îmbunătățește durabilitatea materialului. Disponibil în trei dimensiuni de frunze pentru suprafețe mici și mari.

Avantaj:

  • Bilele sunt conectate la aripioare, ceea ce oferă o metodă mai curată decât sablarea liberă
  • Disponibil în trei dimensiuni de frunze pentru suprafețe mici și mari
  • Provoacă o presiune reziduală care îmbunătățește durabilitatea

Recomandare:

  • Eficient pentru lucrări precise în-Service, fabricarea, repararea suprafețelor mici și a găurilor cu jet