Kugleleje-aftrækker uden krog med nøglevidde 17 mm, Samlet højde 224 mm

Art.-nr.: 70-1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Baureihe 70
Produkttype kuglelejeaftrækker
Udvendig sekskant 17 mm
Materiale stål
Længde i alt 224 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 70-1
EAN/GTIN 4021176021138
Producentnummer 70-1
L-nummer L80010 1445
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kugleleje-aftrækkerne fra serie 70 bruges til destruktionsfri aftrækning af rillekuglelejer uden at fjerne akslen i håndværk, industri og værksted. Med disse aftrækkere afmonteres lejer, der samtidig er placeret i en hus og på en aksel, nemt og hurtigt og kan, forudsat de ikke allerede er beskadiget, genbruges. Serie 70 imponerer med sine specielt til præcis installation i løbebanerne på lejerne udviklede aftrækkerkroge. For hver aftrækkerstørrelse er forskellige aftrækkerkrogs-sæt tilgængelige.
  • Gennem trinløst justerbare kroge egnet til en lang række af rillediametre og kan anvendes internationalt
  • Selbst beschädigte Lager können durch die verstellbaren Haken gegriffen werden

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 36 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 1 7/16
  • Samlet dybde [mm]: 36 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 1 7/16
  • Samlet højde [mm]: 224 mm
  • Samlet højde [tommer]: 8 13/16
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 17 mm
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)