Extracteur de roulement à billes sans crochet avec largeur de clé 17 mm, hauteur totale 224 mm

Réf.: 70-1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série Baureihe 70
Type de produit extracteurs de roulements
Six pans mâle 17 mm
Matériau acier
Longueur totale 224 mm

Identification et classification

Référence article 70-1
EAN / GTIN 4021176021138
Réf. fabricant 70-1
Article hors catalogue L80010 1445
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les extracteurs de roulement à billes de la série 70 sont utilisés pour extraire les roulements à billes à gorge profonde de manière non destructive sans démonter l'arbre dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Ces extracteurs permettent de retirer facilement et rapidement les roulements qui se trouvent à la fois dans un boîtier et sur un arbre, et ils peuvent être réutilisés s'ils ne sont pas déjà endommagés. La série 70 se distingue par ses crochets d'extracteur spécialement développés pour une installation précise dans les pistes de roulement. Des ensembles de crochets d'extracteur différents sont disponibles pour chaque taille d'extracteur.
  • Grâce à des crochets réglables en continu, adaptés à une variété de diamètres de gorge et utilisables internationalement
  • Les roulements eux-mêmes endommagés peuvent être saisis par les **crochets réglables**

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 36 mm
  • Largeur totale [inch]: 1 7/16
  • Profondeur totale [mm]: 36 mm
  • Profondeur totale [inch]: 1 7/16
  • Hauteur totale [mm]: 224 mm
  • Hauteur totale [inch]: 8 13/16
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 17 mm
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)